曜日別特売
E1668 2027 アポイント デスク A5 4D ダイゴー 82525445

表紙画像

E1668 2027 アポイント デスク A5 4D ダイゴー 82525445
E1668 2027 アポイント デスク A5 4D ダイゴー 82525445
E1668 2027 アポイント デスク A5 4D ダイゴー 82525445

2027 アポイント デスク A5 4D

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82525445
品番
E1668
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1日の記入欄が大きく、見開き4日のしっかり書けるレイアウトなので記録や日誌・日記にぴったり。1日の記入スペースがたっぷり欲しい、日記などライフログをつけたい人におすすめです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2027年1月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
色
ブラック
サイズ
A5
ページ数
240
付録
数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ
始まり月
1
レイアウト
デイリー、4D、見開き4日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 予定表の記入
株式会社エステー工業 様(サービス業)

この手帳は日日が見やすく記入しやすいので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする