曜日別特売
E1032 2027 アポイント デスク 1Mホリゾンタル ハード表紙 青緑 ダイゴー 82525689

表紙画像

E1032 2027 アポイント デスク 1Mホリゾンタル ハード表紙 青緑 ダイゴー 82525689
E1032 2027 アポイント デスク 1Mホリゾンタル ハード表紙 青緑 ダイゴー 82525689

2027 アポイント デスク 1Mホリゾンタル ハード表紙 青緑E1032

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82525689
品番
E1032
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。翌年3月まで使える掲載期間の長いダイアリーです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
色
グリーン
サイズ
大判
ページ数
48
付録
住所録・緊急連絡先メモ・度量衡換算表・年齢早見表
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月横罫、ホリゾンタル、マンスリー
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする