曜日別特売
E7796 2027 MILL B6 Monthly EASY ダイゴー 82525725

表紙画像

E7796 2027 MILL B6 Monthly EASY ダイゴー 82525725
E7796 2027 MILL B6 Monthly EASY ダイゴー 82525725

2027 MILL B6 Monthly EASY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード82525725品番E7796
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。

用途
カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
ブルー
レイアウト
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
B6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡先リスト
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする