曜日別特売
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096

メイン画像(製品本体画像)

50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096
50A0060 ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528096

ポリタンク(スライド式ノズル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
容量(L)
10
注文コード
82528096
品番
50A0060
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

こぼさない・汚さない新発想。
押しつけるだけで給油できるスライド式ノズル搭載のガソリン携行缶です。
噴きこぼれ防止機能とチャイルドロック付きキャップにより、安全性と使いやすさを両立。UN規格・消防法適合の安心設計で、ガソリンの安全な給油と持ち運びに対応します。本体には錆びない・軽量・高耐久なHDPE(高密度ポリエチレン)を採用し、金属製携行缶と異なり腐食の心配が少ないポリタンクタイプの燃料容器です。
スライド式ノズルは給油口に掛けて本体を押し込むだけでバルブが開き、タンクを傾けずにスムーズな給油が可能。満タン付近では空気の流れを利用した流量減少アシスト構造により、噴きこぼれや液だれを抑制します。さらに、浅い・狭い給油口から深い・広い給油口まで対応する2種類のツメでしっかり固定でき、ボート・発電機・農機・アウトドア用途など幅広いシーンで安定した給油を実現。ノズルは未使用時に本体へ収納できるため、車載や持ち運び時にも邪魔にならず扱いやすい設計です。
5L・10Lの2サイズ展開で、車載用燃料容器としてはもちろん、マリンレジャーや非常用燃料の携行にも適したガソリン携行缶です。
UN規格取得品

寸法(mm)
299×199×282
質量(g)
920
容量(L)
10
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
記号
容器:3H1(プラスチック製一重容器)
耐圧(kPa)
250
注意
※本製品は危険物の国際輸送基準(UN規格)に適合した危険物運搬容器(ガソリン携行缶)です。
※本商品はUN表示および容器記号「3H1」が付与されたプラスチック製携行缶です。
※乗用車等でガソリンを運搬する場合、UN表示および容器記号「3H1」が付与されたプラスチック容器で最大容積10L以下のものが認められています。(施行日:令和6年3月1日)
※UN表示の使用期限は製造日より5年です。製造から5年以上経過した容器は危険物運搬容器として使用できません。
※給油の可否はガソリンスタンドの判断により異なります。UN規格認証品であっても給油を断られる場合があります。
※本製品は保管目的の給油(備蓄目的)には使用できません。
※ご使用の際は各種法令および自治体の指示を遵守してください。
※保管目的の給油とは備蓄のための給油を指します。速やかに使用する目的の場合は該当しません。給油から使用までの具体的な時間の定義はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする