30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446

メイン画像(製品本体画像)

30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446
30E0136 ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528446

ボートドーリーIII ノーパンクタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82528446
品番
30E0136
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

小型ボートやインフレータブルボートの運搬・上架下架をサポートする、6インチ・8インチノーパンクタイヤ採用の軽量アルミ製ボートドーリー。
従来モデル「ボートドーリーII」をベースに、実使用時の利便性をさらに高めた後継モデルのボートドーリーです。支柱を固定・脱着するシャフトピンセット部に「リムーバブルピン」を新採用し、ボートの積み下ろしや運搬、収納時の操作性を向上。小型ボートやインフレータブルボートの移動を、よりスムーズに行える設計となっています。

全長(mm)
775
質量(kg)
(片側)3.2
タイヤタイプ
6インチ
タイヤ外径(mm)
300
材質
支柱/シャフト:アルミ(アルマイト処理)
シャフト径(Φmm)
25
支柱(mm)
40
注意
※6インチ、8インチともに船体重量および積載物を含め、総重量150kgを超える環境では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする