ムトウユニパック
長40 80 サイド
11101617
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
用紙色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000枚)
用紙色
青系
注文コード
82534850
品番
11101617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
上品なパステル調カラー封筒
用途
A4四つ折り
用紙色
青系
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
80
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
90×225
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。