ムトウユニパック
長3 ケント80 ワンタッチ
11022211
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
郵便番号欄
枠付
枠なし
枠付
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
82534895
品番
11022211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
上品な白封筒
用途
A4三つ折り
郵便番号欄
枠付
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
80
紙質
ケント紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
入数
1箱(1,000枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。