12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956

12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956
12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956
12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956
12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956
12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956
12303111 A4紙ファイル 上質<110> ムトウユニパック 82534956

A4紙ファイル 上質<110>12303111

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
82534956
品番
12303111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

紙で作ったファイルです。あまり透けないため見せたくないものを入れるのに最適です

用途
A4
仕様
サイド貼
種別
-
紙厚(g/m2)
127.9
紙質
ケント紙
寸法(横×縦)(mm)
220×310
郵便番号欄
-
入数
1箱(200枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする