ムトウユニパック
長3 窓3号 80
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
用紙色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000枚)
用紙色
灰色系
注文コード
82534990
品番
11023368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上品なパステル調カラー封筒
用途
A4三つ折り
用紙色
灰色系
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
80
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(1,000枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。