曜日別特売
11170106 角2 85 ムトウユニパック 82535078

11170106 角2 85 ムトウユニパック 82535078
11170106 角2 85 ムトウユニパック 82535078
11170106 角2 85 ムトウユニパック 82535078

角2 85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
郵便番号欄枠なし
内容量1箱(500枚)注文コード82535078品番11170106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

定番クラフト封筒

用途
A4
郵便番号欄
枠なし
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
85
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
入数
1箱(500枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする