ムトウユニパック
角形B3 OP 120
11220120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82535349
品番
11220120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
定番クラフト封筒
用途
B3
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
120
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
375×525
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。