曜日別特売
11020425 長3 70 ムトウユニパック 82535918

11020425 長3 70 ムトウユニパック 82535918
11020425 長3 70 ムトウユニパック 82535918
11020425 長3 70 ムトウユニパック 82535918

長3 70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・用紙色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000枚)
用紙色
緑系
注文コード
82535918
品番
11020425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
A4三つ折り
用紙色
緑系
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
70
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする