曜日別特売
11170614 角2 100 ムトウユニパック 82536015

11170614 角2 100 ムトウユニパック 82536015
11170614 角2 100 ムトウユニパック 82536015
11170614 角2 100 ムトウユニパック 82536015

角2 100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
用紙色
桃色系
注文コード
82536015
品番
11170614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上品なパステル調カラー封筒

用途
A4
用紙色
桃色系
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
100
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする