ムトウユニパック
洋1ケント100 枠なし
11310314
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
82536085
品番
11310314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
上品な白封筒
用途
カード・写真
仕様
ダイヤ貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
100
紙質
ケント紙
寸法(横×縦)(mm)
176×120
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。