ムトウユニパック
長4 70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
郵便番号欄
枠なし
枠なし
枠付
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
82536426
品番
11010104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
定番クラフト封筒
用途
B5三つ折り
郵便番号欄
枠なし
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
70
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
90×205
入数
1箱(1,000枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。