曜日別特売
11020104 長3 70 ムトウユニパック 82536557

11020104 長3 70 ムトウユニパック 82536557
11020104 長3 70 ムトウユニパック 82536557
11020104 長3 70 ムトウユニパック 82536557

長3 7011020104

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
郵便番号欄枠なし
内容量1箱(1000枚)注文コード82536557品番11020104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

定番クラフト封筒

用途
A4三つ折り
郵便番号欄
枠なし
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
70
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
入数
1箱(1,000枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする