曜日別特売
11180510 角1 100 ムトウユニパック 82536697

11180510 角1 100 ムトウユニパック 82536697
11180510 角1 100 ムトウユニパック 82536697
11180510 角1 100 ムトウユニパック 82536697

角1 100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・用紙色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
色
グリーン
用紙色
緑系
注文コード
82536697
品番
11180510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
B4
用紙色
緑系
仕様
中貼
種別
定形外
色
グリーン
紙厚(g/m2)
100
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
270×382
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする