ムトウユニパック
角2 100 サイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・用紙色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
用紙色
緑系
注文コード
82537065
品番
11171512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
濃いめの色味のカラー封筒です。
用途
A4
用紙色
緑系
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
100
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。