ムトウユニパック
洋長3カマス クリーン窓6 99ホワイト100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
82537257
品番
11709686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
環境に配慮した紙窓封筒・個人情報保護に適した透けない封筒です
用途
A4三つ折り
仕様
内カマス貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
100
紙質
透けないカラー紙
寸法(横×縦)(mm)
235×120
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。