11048112 洋5タテ奉書枠なし ムトウユニパック 82537370

11048112 洋5タテ奉書枠なし ムトウユニパック 82537370
11048112 洋5タテ奉書枠なし ムトウユニパック 82537370
11048112 洋5タテ奉書枠なし ムトウユニパック 82537370
11048112 洋5タテ奉書枠なし ムトウユニパック 82537370

洋5タテ奉書枠なし11048112

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
82537370
品番
11048112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

挨拶状に適した高級封筒です

用途
A5二つ折り
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
-
紙質
奉書紙
寸法(横×縦)(mm)
95×217
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする