曜日別特売
11209474 角20 セパブル 再生 85 ムトウユニパック 82537589

11209474 角20 セパブル 再生 85 ムトウユニパック 82537589
11209474 角20 セパブル 再生 85 ムトウユニパック 82537589
11209474 角20 セパブル 再生 85 ムトウユニパック 82537589
11209474 角20 セパブル 再生 85 ムトウユニパック 82537589

角20 セパブル 再生 8511209474

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は用紙色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
用紙色
青系
注文コード
82537589
品番
11209474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

切り取ると定形封筒として再利用できます。

用途
A4
用紙色
青系
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
85
紙質
再生カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
229×324
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする