11010101 長4 50 ムトウユニパック 82538490

11010101 長4 50 ムトウユニパック 82538490
11010101 長4 50 ムトウユニパック 82538490
11010101 長4 50 ムトウユニパック 82538490

長4 50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
郵便番号欄枠付
内容量1箱(1000枚)注文コード82538490品番11010101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

定番クラフト封筒

用途
B5三つ折り
郵便番号欄
枠付
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
50
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
90×205
入数
1箱(1,000枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする