11650312 洋5カマスケント 80 枠なし ムトウユニパック 82538535

11650312 洋5カマスケント 80 枠なし ムトウユニパック 82538535
11650312 洋5カマスケント 80 枠なし ムトウユニパック 82538535
11650312 洋5カマスケント 80 枠なし ムトウユニパック 82538535

洋5カマスケント 80 枠なし11650312

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
82538535
品番
11650312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

上品な白封筒

用途
B5三つ折り
仕様
内カマス貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
80
紙質
ケント紙
寸法(横×縦)(mm)
217×95
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
用紙色
白系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする