11020113 長3 OP 70 ムトウユニパック 82540870

11020113 長3 OP 70 ムトウユニパック 82540870
11020113 長3 OP 70 ムトウユニパック 82540870
11020113 長3 OP 70 ムトウユニパック 82540870

長3 OP 7011020113

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
郵便番号欄枠付
内容量1箱(1000枚)注文コード82540870品番11020113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

定番クラフト封筒

用途
A4三つ折り
郵便番号欄
枠付
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
70
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
入数
1箱(1,000枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする