曜日別特売
IR4051-10(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541676

IR4051-10(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541676
IR4051-10(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541676
IR4051-10(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541676
IR4051-10(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541676
IR4051-10(JCSS校正証明書付) デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 82541676

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(11件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82541676
品番
IR4051-10(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)

定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
交流電圧(V)
420/600
直流電圧(V)
4.2/42/420/600
付属品
テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース
仕様
低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
質量(g)
600(電池含む、テストリード含まず)
タイプ
スイッチなしリード
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4/ニッケル水素充電池(HR6)×4
最小表示
(MΩ):0.01
適合規格
JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×177×53
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)
定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度
(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
直流電圧測定
4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)
注意
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

絶縁抵抗計 IR4052/IR4051紹介
この動画は、32人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41243334
2018-09-19
用途: 絶縁抵抗検査にて使用する
製造業

画面も大きく数字が見やすい事と操作が簡単のため使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品 : 41243334
2017-07-26
用途: 電気工事
株式会社イーグルジャパン 様(建設業・工事業)

今まではアナログを使用していましたがこれにしてとても使いやすくて重宝しています。

対象商品 : 41243334
2015-01-22
用途: 官庁工事の現場操作盤の絶縁抵抗値を測定
建設業・工事業

数値が大きく見やすいので、工事写真に写りやすいです。
操作も簡単で、慣れない私にもすぐに利用できました。

対象商品 : 61033585
2015-08-10
用途: 日常的に使用している機器の定期点検

非常に使いやすく満足しています。

対象商品 : 41243334
2014-11-04
用途: 受変電設備管理

コンパクトで使いやすく、レンジが5レンジあり便利

対象商品 : 41243334
2013-12-25
用途: 屋内配線工事後の絶縁チェック

今のところ、問題点はありません。今まで使用してたのが日置の3117-12で1992年製造でした。

2人が参考にしています
対象商品 : 41243334
2019-04-07
用途: 製品検査
愛川電機 様(製造業)

ワイドレンジで、自動放電機能も付いているので測定後に感電する危険もありません。

対象商品 : 41243334
2014-09-16
用途: 電動機の絶縁測定
HYテック 様

使ってみてとくに不具合点などはありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする