ロイヤル化成
車種別フロアマット(SUBARU) ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82542787
品番
SB030089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
SL5.SLG
色
青
種類
【マット型】全車種適用
生地
ダイヤ
年式
25年04月以降
車種
フォレスター