ロイヤル化成
車種別フロアマット(MAZDA) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82542961
品番
MA010108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
種類
【マット型】6人乗車 セカンドシートコンソール/無
型式
KL
生地
サキソニー
年式
24年10月以降
車種
CX-80