曜日別特売
LE030076 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青 ロイヤル化成 82542979

 

LE030076 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青 ロイヤル化成 82542979
LE030076 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青 ロイヤル化成 82542979
LE030076 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青 ロイヤル化成 82542979
LE030076 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青 ロイヤル化成 82542979
LE030076 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青 ロイヤル化成 82542979

車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ青

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
TAWH15W
車種
LM500hバージョンL
注文コード
82542979
品番
LE030076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
TAWH15W
種類
【マット型】6人乗車
年式
24年05月以降
車種
LM500hバージョンL
生地
ダイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする