LE020073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白 ロイヤル化成 82543006

 

LE020073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白 ロイヤル化成 82543006
LE020073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白 ロイヤル化成 82543006
LE020073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白 ロイヤル化成 82543006
LE020073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白 ロイヤル化成 82543006
LE020073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白 ロイヤル化成 82543006

車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ白

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は型式・車種など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
型式
VJA252W
車種
GX
注文コード
82543006
品番
LE020073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
VJA252W
種類
【マット型】7人乗車
年式
24年06年以降
車種
GX
色
白
生地
ダイヤ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする