ロイヤル化成
車種別フロアマット(トヨタ) ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82543067
品番
TT060948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
SL5.SLG
種類
【マット型】全車種適用
生地
ベーシック
年式
25年04月以降
車種
フォレスター