曜日別特売
LE030073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤 ロイヤル化成 82543076

 

LE030073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤 ロイヤル化成 82543076
LE030073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤 ロイヤル化成 82543076
LE030073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤 ロイヤル化成 82543076
LE030073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤 ロイヤル化成 82543076
LE030073 車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤 ロイヤル化成 82543076

車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤ赤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
VJA252W
車種
GX
注文コード
82543076
品番
LE030073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
VJA252W
種類
【マット型】7人乗車
年式
24年06年以降
車種
GX
生地
ダイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする