ロイヤル化成
車種別フロアマット(LEXUS) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式・車種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
TAWH15W
車種
LM500hエグゼクティブ
注文コード
82543171
品番
LE010075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
TAWH15W
種類
【マット型】4人乗車/エントランス付
年式
23年12月以降
車種
LM500hエグゼクティブ
生地
サキソニー