ロイヤル化成
車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式・車種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
VJA252W
車種
GX
注文コード
82543225
品番
LE030072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
VJA252W
種類
【マット型】5人乗車
年式
24年06年以降
車種
GX
色
ピンク
生地
ダイヤ