ロイヤル化成
車種別フロアマット(HONDA) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82543241
品番
HH010237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
DG5
種類
【マット型】全車種適用
生地
サキソニー
年式
24年03月以降
車種
WR-V