ロイヤル化成
車種別フロアマット(LEXUS) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式・車種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
TAWH15W
車種
LM500hバージョンL
注文コード
82543286
品番
LE010076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
TAWH15W
種類
【マット型】6人乗車
年式
24年05月以降
車種
LM500hバージョンL
生地
サキソニー