ロイヤル化成
車種別フロアマット(MAZDA) ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82543390
品番
MA030110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
種類
【マット型】7人乗車
型式
KL
色
赤
生地
ダイヤ
年式
24年10月以降
車種
CX-80