ロイヤル化成
車種別フロアマット(MITSUBISHI) ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82543417
品番
MB030105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
種類
【マット型】後期 7人乗車
型式
GN0W
色
赤
生地
ダイヤ
年式
24年10月以降
車種
アウトランダーPHEV