MB060104 車種別フロアマット(MITSUBISHI) ベーシック ロイヤル化成 82543591

 

MB060104 車種別フロアマット(MITSUBISHI) ベーシック ロイヤル化成 82543591
MB060104 車種別フロアマット(MITSUBISHI) ベーシック ロイヤル化成 82543591
MB060104 車種別フロアマット(MITSUBISHI) ベーシック ロイヤル化成 82543591
MB060104 車種別フロアマット(MITSUBISHI) ベーシック ロイヤル化成 82543591

車種別フロアマット(MITSUBISHI) ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82543591
品番
MB060104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
SL5.SLG
種類
【マット型】全車種適用
生地
ベーシック
年式
25年04月以降
車種
フォレスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする