ロイヤル化成
車種別フロアマット(LEXUS) ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式・車種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
TAWH15W
車種
LM500hエグゼクティブ
注文コード
82543618
品番
LE030075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
TAWH15W
種類
【マット型】4人乗車/エントランス付
年式
23年12月以降
車種
LM500hエグゼクティブ
色
ピンク
生地
ダイヤ