ロイヤル化成
車種別フロアマット(SUZUKI) ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82543706
品番
SZ030124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
JC74W
色
ピンク
種類
【マット型】AT車
生地
ダイヤ
年式
25年04月以降
車種
ジムニーノマド(5D)