- 付属品
- 必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内
- 仕様
- 【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
- 質量(kg)
- 約1.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)
- 50(Max)、17(Typ)
- 対応OS
- (日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 筐体:約83×144×185※ゴム足、突起物含まず
- 対応
- UPS、クラウドストレージサービス
- 電源電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 機能
- 引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)
- インターフェース
- RJ45×1、2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、USB 5Gbps Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1
- 使用湿度範囲
- 10~85%(ただし、結露無きこと)
- メモリー容量
- 1GB(DDR3)
- HDD
- 搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ
- 使用CPU
- ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド
- エネルギー消費効率(W/GB)
- 0.00194
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応アプリケーション
- プロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます ブラウザーからのファイルアクセスはできません
- 接続台数
- 同時:(目安)25台
- 搭載OS
- Linux OS(オリジナル)
- グリーン購入法
- 適合
- 容量(TB)
- 4【保存可能】RAIDeX(出荷時設定):2、RAID1:2、RAID0:4
- 対応プロトコル
- TCP/IP(IPv4/IPv6 )
- ベイ数
- 2
- RAID機能
- RAIDeX/RAID 1/RAID 0※ 出荷時はRAIDeXに設定