曜日別特売
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466

JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466
JN-V50U 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548466

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JN-V50U

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82548466
品番
JN-V50U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。
大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。
6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。
HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。
HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、
PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。
USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。
AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。
200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
仕様
●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES
幅(mm)
スタンド:1062
質量(kg)
約7.8
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
表面処理
半光沢
使用湿度範囲
10%~73%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
713×1111×238
コントラスト比
6000:1
表示色
10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 70%
解像度
3840×2160
保証期間
2年間
応答速度
Typ:5ms
入力端子
HDMI×2、DP×2
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする