曜日別特売
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509

JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509
JN-IPSC34UQ2-C6 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82548509

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82548509
品番
JN-IPSC34UQ2-C6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。
UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、
複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。
曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。
IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。
最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。
HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。
HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、USB-C×1(100Hz/最大65W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力とノートPCへの給電をケーブル1本で行えます。
KVM機能に対応し、接続したキーボードやマウスを複数のPCで共有可能。
AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。
100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル
仕様
●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES
幅(mm)
スタンド:424
質量(kg)
約6.4
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~84%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×818×225
コントラスト比
1500:1
表示色
10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%
解像度
3440×1440
保証期間
2年間
応答速度
Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)
入力端子
HDMI×1、DP×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする