曜日別特売
LCD-IPM21T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK サンワサプライ 82548911

LCD-IPM21T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK サンワサプライ 82548911
LCD-IPM21T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK サンワサプライ 82548911
LCD-IPM21T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK サンワサプライ 82548911
LCD-IPM21T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK サンワサプライ 82548911
LCD-IPM21T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK サンワサプライ 82548911

液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1814BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82548911
品番
LCD-IPM21T1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様
抗菌性なし
セット内容
本体×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ
8.3
タイプ
反射防止
厚さ
約0.2
対応機種
2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini
透過率(%)
約95.7
表面硬度
2~3H
反射率(%)
約0.8
紫外線カット
約99.9
入数
1枚
タッチパネル方式
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする