曜日別特売
LCD-IPAD12KFPT2 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ 82549035

LCD-IPAD12KFPT2 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ 82549035
LCD-IPAD12KFPT2 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ 82549035
LCD-IPAD12KFPT2 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ 82549035
LCD-IPAD12KFPT2 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ 82549035
LCD-IPAD12KFPT2 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ 82549035

液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82549035
品番
LCD-IPAD12KFPT2
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様
抗菌性なし
セット内容
本体×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ
10.2
タイプ
指紋防止光沢
厚さ
約0.2
対応機種
2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad
透過率(%)
約93.5
表面硬度
2~3H
反射率(%)
約4.52
紫外線カット
約99.9
入数
1枚
タッチパネル方式
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする