曜日別特売
LCD-IPAD243T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL サンワサプライ 82549410

LCD-IPAD243T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL サンワサプライ 82549410
LCD-IPAD243T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL サンワサプライ 82549410
LCD-IPAD243T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL サンワサプライ 82549410
LCD-IPAD243T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL サンワサプライ 82549410
LCD-IPAD243T1 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL サンワサプライ 82549410

液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ13インチ
内容量1枚注文コード82549410品番LCD-IPAD243T1
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

サイズ
13インチ
仕様
抗菌性なし
セット内容
本体×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
タイプ
反射防止
厚さ
約0.2
対応機種
2026 M4 13インチ iPad Air、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air
透過率(%)
約95.7
表面硬度
2~3H
反射率(%)
約0.8
紫外線カット
約99.9
入数
1枚
タッチパネル方式
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする