曜日別特売
LCD-IPAD10KFPT4 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2 サンワサプライ 82549419

LCD-IPAD10KFPT4 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2 サンワサプライ 82549419
LCD-IPAD10KFPT4 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2 サンワサプライ 82549419
LCD-IPAD10KFPT4 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2 サンワサプライ 82549419
LCD-IPAD10KFPT4 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2 サンワサプライ 82549419
LCD-IPAD10KFPT4 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2 サンワサプライ 82549419

液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1714BK2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
11インチ10.9インチiPad Air 2020第4世代にも対応
注文コード
82549419
品番
LCD-IPAD10KFPT4
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

サイズ
11インチ10.9インチiPad Air 2020第4世代にも対応
仕様
抗菌性なし
セット内容
本体×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
タイプ
指紋防止光沢
厚さ
約0.2
対応機種
2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air
透過率(%)
約93.5
表面硬度
2~3H
反射率(%)
約4.52
紫外線カット
約99.9
入数
1枚
タッチパネル方式
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする