曜日別特売
OA-W2820EC1 防水キャプコン 耐候Rグレー オーム電機 82553576

代表画像

防水キャプコン 耐候Rグレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
691-2530
注文コード
82553576
品番
OA-W2820EC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

トラスコ品番
691-2530
色
ライトグレー
タイプ
耐候性
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
34
適合電線径(Φmm)
13~20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする