曜日別特売
TSY-1020 遮熱フェンス用シート ハトメ付 TRUSCO 82590491

TSY-1020 遮熱フェンス用シート ハトメ付 TRUSCO 82590491
TSY-1020 遮熱フェンス用シート ハトメ付 TRUSCO 82590491

遮熱フェンス用シート ハトメ付TSY-1020

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
716-0174
注文コード
82590491
品番
TSY-1020
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスのシートのみです。
熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。
輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。
工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。

用途
工場内の熱源遮熱など。
車、物置、建物などの遮熱に。
トラスコ品番
716-0174
ハトメ数
18個
幅(m)
1000
材質
シート:アルミニウム、ポリエチレン
厚さ(mm)
2
色
シルバー
長さ(m)
2000
ハトメピッチ(cm)
32.5
注意
※光沢面と非光沢面 反射率はほぼ変わらないため熱源に向けるのはどちらでも可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする