MMWA-420A-0 スチール製 エアーホースリール TRIENS 82591830

MMWA-420A-0 スチール製 エアーホースリール TRIENS 82591830
MMWA-420A-0 スチール製 エアーホースリール TRIENS 82591830

スチール製 エアーホースリール

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82591830
品番
MMWA-420A-0
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。
5通りの設置方法が可能です。
本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。

用途
機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。
装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ
トラスコ品番
660-8699
材質
本体:スチール
幅(mm)
256
色
黒
取付
二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート
高さ(mm)
501
奥行(mm)
466
全長(m)
ホース一次側:1.5、ホース二次側:20
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
11×16
注意
※受注生産品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする